Tasovaaka, tyyppi IOC Kalibrointihyväksyntä 30 kg

Tuote nro.: 479608 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 88,32 € /kpl
  • 93,61 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ylemmän punnitusalueen lukema 10 g
Enimmäispunnitusalue 0 kg - 30 kg
Lukema 5 g
Toistettavuus 10 g
Valmistajamerkintä Tyyppi IOC
Liitäntä RS232C-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Vakautumisaika 2 s
Kappalepaino vähintään 10 g
Punnituslevyn mitta 400×300 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nettopaino 5,2 kg
Tuotetyyppi tasovaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479608 30
EAN / GTIN 4045761207271
Valmistajan numero IOC 30K-3M

Kuvaus

Malli:

  • Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
  • Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnistusalueen alemmessa puoliskossa).
  • Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa’asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
  • Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.
  • Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.
  • Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.
  • Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.
  • Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).

Tasovaaka, kalibrointihyväksyntä (Valinnainen kalibrointi tilattavissa numerolla 479609.) Lukuisat (valinnaiset) dataliitännät mahdollistavat punnitustietojen helpon siirron. Valinnaiset ainesosat saatavilla: Erillinen muisti tyhjän astian ja ohjeen ainesosien painolle (Netto-Total).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.

Erikoistarvike:

Kalibrointi nro 479609 koko 30

Ohje:

Asianmukainen kalibrointi vaatii vaa’an sijoituspaikan tietoa. Tilaa kalibrointi 479609 ja ilmoita sijoituspaikka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet