Tasovaaka, tyyppi EOB 35 kg

Tuote nro.: 479600 35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 88,32 € /kpl
  • 93,61 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 0 kg - 35 kg
Lukema 10 g
Näyttöyksikön merkkikorkeus 25 mm
Toistettavuus 10 g
Valmistajamerkintä EOB
Punnituslevyn mitta 315 × 305 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 6
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Näyttöyksikön leveys 215 mm
Näyttöyksikön syvyys 110 mm
Näyttöyksikön korkeus 50 mm
Nettopaino 3,8 kg
Tuotetyyppi tasovaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479600 35
EAN / GTIN 4045761192157
Valmistajan numero EOB 35K10

Kuvaus

Malli:

  • Vankka pakettivaaka postitukseen.
  • Yksinkertainen käyttö neljällä näppäimellä.
  • Näyttöyksikön numerokorkeus 25 mm, voidaan irrottaa vaa’asta ja asettaa tai asentaa muualle 2 m pitkän joustavan johdon ansiosta.
  • Verkko- ja paristokäyttö mahdollista, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen ja seinäpitimen näyttöyksikköä varten.

Erikoistarvike:

6 paristoa nro 081561 koko LR6, näyttöyksikön jalusta pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Enimmäispunnitusalue (kg) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin