Tasovaaka, tyyppi DS Tarkka malli 65 kg

Tuote nro.: 479611 65
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 112,70 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 326,60 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 0 kg - 65 kg
Lukema 0,5 g
Näyttöyksikön merkkikorkeus 18 mm
Toistettavuus 0,5 g
Valmistajamerkintä DS
Vakautumisaika 3 s
Kappalepaino vähintään 5 g
Punnituslevyn mitta 500×400 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nettopaino 19 kg
Tuotetyyppi tasovaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479611 65
EAN / GTIN 4045761356993

Kuvaus

Malli:

  • Kestävää tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
  • Näyttöyksikön merkkikorkeus 21 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa’asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
  • Kestävä taso, suojus näyttöyksikölle.
  • Yksinkertainen, käyttäjää opastava käytönohjaus (kyllä/ei) näytössä.
  • Verkko- ja akkukäyttö mahdollista (akku saatavana haluttaessa).
  • Punnitusyksikön (esim. ruuvipainon) voi ohjelmoida vapaasti.
  • Automaattinen vertailuoptimointi tarkkaan laskemiseen.
  • Säätöohjelma CAL: tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).
  • Kappaleiden laskenta: vertailukappalemääräksi voi valita 1, 5, 10 tai 20 kpl.
  • Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.
  • Tunnetun astiapainon numeerinen taaravähennys. Hyödyllinen täyttömäärän tarkastuksessa.
  • Prosenttimääritys: poikkeama vertailupainosta näytetään prosentteina grammojen sijasta.
  • KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien (jotka eivät sisälly toimitukseen) liittämisen esimerkiksi RS-232:n tai USB:n kautta tietojen ja ohjauskomentojen vaihtoon ilman asennustoimia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, suojus.

Erikoistarvike:

Sisäinen ja ulkoinen akku, säätöpaino, seinäkiinnitys, tulostin, jalusta ja liitäntäsovitin, kuten esim. RS-232, USB tilauksesta.