Manuaalinen koetusteline FMT-220 käsipyörällä 1000-250

Tuote nro.: 478996 1000-250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäiskäyttöalue 1 000 N
Syöttö (suurin iskunpituus) 120 mm
Syöttö (per kierros) 1 mm
Testaustilan korkeus 250 mm
Testaustilan syvyys 120 mm
Kiinnikkeiden liitäntä M6
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Pituus 280 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 560 mm
Tuotetyyppi Koealusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478996 1000-250
EAN / GTIN 4260244680956
Valmistajan numero FMT-220.00K1

Kuvaus

Malli:

  • Kestävä 2500 N asti kuormitettava rakenne alumiinia / ruostumatonta terästä lisäohjauskiskolla.
  • Lisälineaarijohde mahdollistaa täydellisen ohjauksen myös paine- ja vetovoiman mittauksissa.
  • Täsmällinen kohdistus korkeussäädettävän karavaihteiston ja käsipyörän ansiosta.
  • Pöytälevyyn voidaan kiinnittää kiinnityslaitteet tai uraistukat.
  • Erittäin joustava asennuslevy digitaalisille voimanmittauslaitteille.
  • Sivulla sijaitseva käsipyörä voidaan korvata moottoriyksiköllä.

Käyttö:

Yksinkertaisille, nopeudesta riippumattomille materiaali-, raaka-aine-, rakenneosa- ja komponenttitesteille laadunvalvonnassa tai tuotannossa.

Toimituksen sisältö:

Pystysyyntainen koestusteline, sis. dynamometrien kiinnitysosat ja käyttöohjeen (dynamometri on tilattava erikseen).

Erikoistarvike:

Digitaaliset voimanmittauslaitteet nro 478980478987. Voidaan haluttaessa varustaa moottorilla. T-urakappale, sis.4 T-urakiinnitintä FMT-937 tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin