{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 275 mm | |
Ulkomitta leveys | 125 mm | |
Ulkomitta korkeus | 36 mm | |
Pituus arvossa G | 11 | |
Leveys G | 5 | |
Sisäpituus | 267 mm | |
Sisäleveys | 102 mm | |
Sisäkorkeus | 27 mm | |
Tuotetyyppi | Box |
Tuotekoodi | 412472 MS150 | |
EAN / GTIN | 4062406698010 |