Malli:
Mittausadapteri BENNING EV 3-2Tyypin 2 pistokkeella varustettu mittausadapteri lataustilojen simulointiin ja suojatoimenpiteiden tehokkuuden testaamiseen yksi- ja kolmivaiheisissa sähkölatausasemissa.
BENNING EV 3-2 on mittausadapteri, joka on suunniteltu erityisesti sähkölatausasemien testaamiseen yhdessä sopivan asennustesterin kanssa.
Testipistorasia ja 4 mm:n pistorasiat helpottavat asennustesterin liittämistä.
Erilliset vaiheilmaisimet kolmella LED-valolla jännitteen helppoa tarkistamista varten.
Proximity Pilot (PP) tarkistaa latauskaapelin koodauksen latausvirran rajoittamiseksi.
Control Pilot (CP) simuloi ajoneuvon tilaa A, B, C, D ja E (CP-PE:n välinen oikosulku).
BNC-liitäntä CP-signaalilähtöä varten oskilloskoopilla tehtävää testausta varten.
EVSE-lukitusjärjestelmän tarkistaminen tilasta B lähtien (latauskaapelin vapauttaminen on estetty).
Ominaisuudet:- Vaihejännitteiden näyttö LED-valojen avulla.
- Sähköajoneuvojen latausasemien testaus sekä pysyvästi kytketyllä että ilman kytkettyä latauskaapelia.
Ajoneuvon simulointi (CP):Standardin IEC 61851 mukaisesti tilat simuloidaan kiertovalitsinkytkimellä.
Tila A: ajoneuvoa ei ole kytketty
Tila B: ajoneuvo kytketty, ei valmis lataukseen
Tila C: ajoneuvo kytketty, valmis lataukseen, latausalueen tuuletusta ei tarvita
Tila D: ajoneuvo kytketty, valmis lataukseen, latausalueen tuuletusta tarvitaan
Tila E: virhe, oikosulku CP-PE diodin kautta
Kaapelin simulointi (PP):Latauskaapeleiden koodaukset simuloidaan kiertovalitsinkytkimellä.
Ei kaapelia: ∞ Ω
13 A -kaapeli: 1 500 Ω
20 A -kaapeli: 680 Ω
32 A -kaapeli: 220 Ω
64 A -kaapeli: 100 Ω
Mittausadapteri BENNING EV 3-2 mahdollistaa turvallisuus- ja toimintatestausten suorittamisen tietyissä sähköajoneuvojen latausasemissa standardien DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) ja DIN VDE 0105-100 (EN 50110) mukaisesti asennustesterien BENNING IT 200 ja BENNING IT 130 avulla.
BENNING EV 3-2 on tarkoitettu sähköajoneuvojen latausasemien (seinälatausasemat) testaamiseen – joko kytketyllä latauskaapelilla tai ilman sitä – standardin DIN EN / IEC 61851-1 (VDE 0122-1) mukaisesti lataustilassa ”Mode 3” ja varustettu tyypin 2 liittimellä standardin IEC / EN 62196 mukaisesti.
BENNING EV 3-2 luo turvallisen yhteyden BENNINGIN asennustesteriin ja käynnistää latausaseman latausprosessin simuloimalla sähköajoneuvoa.
Tunnus:
Tulojännite: yksivaiheinen: enintään 250 V, 50 Hz – 60 Hz; kolmivaiheinen: enintään 430 V, 50 Hz – 60 Hz
Suurin testivirta: 40 A (10 ms) jaksoittainen käyttö
Suojausluokka: II kaksinkertainen eristys
Kotelointiluokka: IP40
Ylijännitekategoria: CAT II 300 V
BNC-pistorasia, vastus: BNC-kotelo -> PE: 100 kΩ; BNC-kosketin -> PE: 100 kΩ
BNC-amplitudivirhe: -2 %
Käyttölämpötila: 0–40 °C
Standardi:
IEC / DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
IEC / DIN EN 61010-2-030 (VDE 0411-2-030)
IEC / DIN EN 61010-031 (VDE 0411-031)
Toimituksen sisältö:
Mittausadapteri; suojalaukku.
Erikoistarvike:
BNC-sovitin 4 mm:n turvamittauspistokkeisiin (10231627)
- Kahden 4 mm:n turvamittajohtojen liittämiseen BNC-liittimiin (uros)
- Seinälatausasemien CP-signaalin pulssisuhteen mittaamiseen yleismittarilla (BENNING MM 7-2)
- Käytettäväksi oskilloskoopeissa, funktiogeneraattoreissa, taajuuslaskureissa ja seinälatausasemien sovittimissa
- Ei vastusta/välityssuhdetta
Ohje:
Asennustestereihin:
Seinälatausasemien taloudelliseen, yksinkertaiseen ja täysin standardien mukaiseen testaukseen suosittelemme uuden ostoksen yhteydessä BENNING EV 3-2 -mittausadapterin lisäksi BENNIG IT 200 -asennustesteriä (044106).
BENNING IT 130 tukee EV-RCD-kytkinten testausta mittaamalla laukaisuvirran (RCD I) 6 mA DC:n rampilla.
Vikavirtavalvontalaitteiden laukaisuajan (RCD t) testaaminen 6/60/200 mA DC:llä standardin IEC 62955 mukaisesti on mahdollista vain BENNING IT 200 -asennustesterillä (044106).
Lisätietoja sopivista asennustestereistä on seuraavassa hakemistossa Asennustesteri BENNING IT 200 tai Asennustesteri BENNING IT 130.