Jatkokappale sisämikrometriin 6-12

Tuote nro.: 428950 6-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue Koot 6–12 mm
Pituus 75 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428950 6-12
EAN / GTIN 4059192010508
Valmistajan numero 4190090

Kuvaus

Malli:

Jousitetut välityspultit laakeroitu mattakromattuun teräsholkkiin.

Sopii:

Sisämikrometrit nro 428900; 428930.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin