Työntömittasarja, digitaalinen IP 67

Tuote nro.: 415555
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
14 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX
  • kaikki osat: Karkaistu

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen Pocket Talent -työntömittasarja, joka soveltuu erilaisiin sisä- ja ulkomittauksiin (pistourat, urat, kierteet jne.). Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 7,5 mm. Mukana PRESET-toiminto (mittausarvon esiasetus).

Toimituksen sisältö:

Työntömitta, asetustulkki 50 mm, 2 paria mittauskärkiä sisä- ja ulkomittaukseen. Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Kaikki vara- ja erikoiskärjet nro 434900 - 434915 kierteellä M2,5. Datakaapeli nro 498940.