Garnitura univerzalnih digitalnih pomičnih mjerila IP 67

Artikl br.: 415555
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
15 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: Digimatic-sučelje; RS232C sučelje; USB-sučelje
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Digitalno univerzalno pomično mjerilo „Pocket Talent” može se koristiti za različita unutarnja i vanjska mjerenja (utori, žljebovi, navoji, i dr.). Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 7,5 mm. Uključujući PRESET funkciju (unaprijed podešene mjerne vrijednosti).

Opseg isporuke:

Pomično mjerilo, šablona za podešavanje 50 mm, 2 para mjernih ticala za unutarnje i vanjsko mjerenje. Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Sva rezervna i specijalna ticala br. 434900 do 434915 s navojem M2,5. Podatkovni kabel br. 498940.