{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rullatyyppi | pistorulla | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 40 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 2 mm - 40 mm | |
Pohjalevyn pituus | 400 mm | |
Pohjalevyn leveys | 160 mm | |
Rullan ⌀ | 55 mm | |
Paino | 11 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite |
Tuotekoodi | 443300 40 | |
EAN / GTIN | 2050001944726 | |
Valmistajan numero | B700500002 - RPG 240 |