Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Mittausprojektori,kuvaruudun ⌀ 315 mm ja objektiivi 10-kert. A3005

Tuote nro.: 493510 A3005

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue, X-akseli 150 mm
Mittausalueen y-akseli 50 mm
Lukema 0,001 mm
Valmistajamerkintä PJ-A3005F-150
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kuvaruudun ⌀ 315 mm
Pituus 760 mm
Leveys 550 mm
Korkeus 1 080 mm
Paino 116 kg
Työkappaleen enimmäispaino 8 kg
Tuotetyyppi Profiiliprojektori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 493510 A3005
Valmistajan numero 302-702-1D

Kuvaus

Malli:

Profiiliprojektori pienten ja keskisuurten työkappaleiden tarkkaan alavalo- ja pintavalotarkastukseen. Yleislaite tuotantoon, laboratorioon, valvontaan ja hiomoihin.
  • 10-kertainen vakio-objektiivi. 20- ja 50-kertaiset objektiivit, ks. lisävarusteet. Objektiivin enimmäisvääristymä 0,2 %.
  • Hiusristikolla varustettu, pystysuora, 315 mm kääntyvä kuvaruutu, jossa on digitaalinen kulmanäyttö sekä vaihdettava aste- tai desimaalilukema.
  • Telesentrinen valaisujärjestelmä takaa kuvakentän pystysuoran ja tasaisen valaisun.
  • Halogeenialavalo ja pintavalo on integroitu runkoon.
  • Massiivinen koordinaattimittauspöytä, molempien akseleiden pikasäätö.
  • Sisäänrakennettu digitaalinäyttö (varustettu tiedostoliitännällä) varmistaa varman ja virheettömän mittauksen.
  • Pituuksien, kulmien, käyrien ja säteiden mittaukseen.

 

Toimituksen sisältö:

Sisältää 10-kertaisen objektiivin, häikäisysuojan, suojahupun ja verkkojohdon.

Erikoistarvike:

Objektiivi nro 494010, kallistettava keskitystuki nro 494040, vaakaprisma nro 494050, kiinnityspidin nro 493040, lastuamissärmien puhdistaja nro 354788.

Ohje:

Muita lisävarusteita, kuten sopivia vakiomittausasteikoita tai QM-Data 200 -tulkintayksiköllä varustettu reuna-anturi saatavana tilauksesta.