Malli:
Erinomaiset, korkealaatuiset kuvat monenlaisiin sovelluksiin helppokäyttöisessä ja ergonomisessa järjestelmässä. Optinen stereomikroskooppi Mantis® tarjoaa yksityiskohtaisen ja kontrastikkaan 3D-kuvan, joka soveltuu mainiosti 3D-katseluun ja -käsittelyyn monenlaisissa sovelluksissa. Mukava asento, miellyttävä silmille, parempi silmän ja käden koordinaatio, helppokäyttöisyys ja täydellinen stereonäkö mahdollistavat tarkan, miellyttävän ja tuottavan työskentelyn pitkällä aikavälillä.
Kompakti, vakaa pöytäjalusta suurella tarkennusalueella. Kohteen enimmäiskorkeus 146 mm. Sisältää alavalaistuksen.
Etu:
- Ainutlaatuisen suuri, korkealaatuinen optinen stereokuva.
- Ergonominen muotoilu lisää käyttömukavuutta ja tuottavuutta.
- Viisi eri tapaa valaista kohteesi.
- Digitaalinen kuvantaminen yhteistyötä, jäljitettävyyttä ja koulutusta varten.
- Sopii erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin pitkän työskentelyetäisyyden ja erinomaisen syvyysvaikutelman ansiosta.
Toimituksen sisältö:
Sisältää stereopään, LED-valaistuksen, pölysuojan, verkkolaitteen, häikäisysuojan.