Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

FlexiVision 100 ja FlexiScope 3 -kamerankahva BASIC

Tuote nro.: 492864 BASIC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Endoskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492864 BASIC
Valmistajan numero 96.0040

Kuvaus

Malli:

FlexiVision 100 on kameran perusyksikkö teollisuuden käyttökohteisiin. Sen monipuolisten toimintojen avulla tarkistuksen aikana saadaan enemmän kuvatietoja, jolloin tarkistusprosessi voidaan suorittaa tehokkaammin ja varmemmin. Kuvan suoratulostus HD-näyttöön (tietokonetta ei tarvita). Kuvat voidaan tallentaa USB-muistitikulle. Laitteeseen voidaan yhdistää liitäntälaiteita, kuten FlexiScope 3 -kamerankahva ja HD-kamerapää.
FlexiScope 3 -kamerakahvaan sopivat kaikki FlexiScope 2- ja 3-anturit. Kahvassa terien LED-valonlähde.

Etu:

  • Täysi HD-resoluutio (1920×1080)
  • Kuvadokumentaatio

Toimituksen sisältö:

Kameran perusyksikkö FlexiVision 100, FlexiScope 3 -kameran kahva sekä DVI-kaapeli, USB-muistitikku, verkkolaite, puhdistusmateriaali ja kuljetuslaukku.

Erikoistarvike:

FlexiScope 2 ja 3 anturia 492876- 492889.