Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Endoskooppi, jäykkä 250 mm

Tuote nro.: 492736 250

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Anturin ⌀ 5,5 mm
Työskentelypituus (ilman objektiivia) 250 mm
Tarkastelusuunta 0 astetta
Kuvanavauskulma 40 astetta
Tuotetyyppi Endoskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492736 250

Kuvaus

Malli:

Soveltuu myös vaativaan teollisuuskäyttöön kestävien jaloteräsputkien ja korkealaatuisen optiikan ansiosta. Vakiovalojohdinliitäntä (ACMI), johon valonlähteet on helppo liittää. Tarkennus okulaarin kiertorenkaasta. Yksinkertainen tarkennus lähi- ja kaukoalueelle siirtämättä endoskooppia. Tehokas, värikorjattu kaarilinssioptiikka.

Sopii:

FlexiVision 100, HD-kamerapää nro 492866.

Toimituksen sisältö:

Sisältää vaihto-objektiivin, jonka kuvasuunta 0°.

Erikoistarvike:

LED-valonlähteet nro 492846 ja 462860.

Ohje:

Avattavan peilikaukoputken ja vaihto-objektiivien ansiosta katselukulmaksi voidaan muuttaa 70° tai 90°. Työskentelyhalkaisija kasvaa peilikaukoputken halkaisijan mukaan. Peilikaukoputket ja vaihto-objektiivit pyynnöstä.