Karkeus-ohjelmistovaihtoehto BASIS

Tuote nro.: 499252 BASIS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CM1
Tuotetyyppi Ohjelmisto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 499252 BASIS
EAN / GTIN 4062406581336

Kuvaus

Malli:

Valinnainen ohjelmisto karheuden mittaukseen alkaen karheusarvosta Rz 1 tai Ra 0,3. Helppo ja intuitiivinen käyttö. Pinnankarheuden, aaltomaisuuden ja primääriprofiilin määritys. Kaikkien parametrien standardinmukainen analyysi standardien ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049 mukaisesti.
  • Suodattimen raja-aaltopituuden (cut off) ja standardien ISO 4288 ja ISO 3274 mukaisen mttausjakson automaattinen valinta.
  • Analyysiparametreille voidaan määrittää molemminpuoliset toleranssi- ja tarkastusrajat.
  • Jälkivarusteltavissa laitteisiin alkaen valmistusvuodesta 11/2020.

Erikoistarvike:

Karheuden mittauskärjet nro 499273 ja 499275, pinnankarheusvertailumalli 499580.
Päivitys perusmallista PRO-malliin nro 499253.

Ohje:

Tekninen tuki ja koulutus tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript