Malli:
Kannettava karheudenmittauslaite tarkkaan ja norminmukaiseen karheudenmittaukseen ja tulosten dokumentointiin, erittäin liikkuvaan käyttöön. Langaton Bluetooth-yhteys tulkintayksikön ja syöttölaitteen välillä
mahdollistaa suuren joustavuuden suoritettaessa erilaisia mittaustehtäviä. Mittausteknikko voi toimia syöttölaitteen avulla suoraan mittauspaikassa, tulkintayksikkö sijaitsee turvallisessa paikassa. Mittaus voidaan aloittaa tulkintayksiköllä tai syöttölaitteella. Tulkintayksikköön voidaan liittää useampia syöttölaitteita ja niitä voidaan ohjata valikoidusti.
- Mittaussyvyydet standardien DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 tuumaa, 0.22 tuumaa, 0.7 tuumaa) standardin EN ISO 12085 (MOTIF) mukaisesti: 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
- Yksittäisten mittauspituuksien määrä valinnainen: 1 − 5.
- Automaattinen standardinmukainen suodattimen ja mittaussyvyyden valinta.
- Vaihekorjattu gaussisuodatin standardin DIN EN ISO 16610-210 mukaan (korvaa standardin DIN EN ISO 11562).
- Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 Inch, 0.032 Inch, 0.100 Inch).
- Lyhyempi Cut-Off asetettavissa.
- Tunnussuureet DIN / ISO / SEP mukaisesti: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
- Toleranssivalvonta näytöllä ja protokollassa.
- Automaattinen tai kiinteästi säädettävä asteikko.
- R-profiilin tulostus (ISO / ASME / JIS), P-profiili (MOTIF), materiaaliosuuskäyrä, tulosprotokolla.
- Mittausten päivämäärän ja/tai kellonajan näyttö.
- Sisäänrakennettu muisti n. 40000 mittaustuloksen ja 30 profiilin tallentamiseksi.
- Dynaaminen kalibrointitoiminto.
- Kalibrointinormaali syöttölaitteessa (irrotettava).
- Laiteasetusten lukitus ja/tai salasanasuojaus.
- Mittausohjelmien tallennus.
Toimituksen sisältö:
Tulkintayksikkö, syöttölaite, USB-kaapeli 1,5 m ja liitäntäkaapeli syöttöyksikön liittämiseksi perusyksikköön, anturi nro
499004 koko 6-350, anturinsuojus, jossa prismaattinen alapuoli, anturinsuojus rei'ille, alk. ⌀ 10 mm, otsaprisma, korkeudensäätö, verkkolaite ja adapterit, karheusnormaali, tehdaskalibrointitodistus, 1 rulla lämpötulostuspaperia nro 49 9510 koko H1, olkahihna ja solki sekä kuljetuslaukku.
Erikoistarvike:
Vara- tai erikoismittauskärki nro
499004, mittauskärjen jatkokappale nro
499008, mittausjalusta nro
499011 tai nro
498857, siihen sopiva istukka syöttölaitteelle nro
499012, tulkintaohjelmisto Explorer nro 498847, näppäimistösuoja nro
499038.
Varaosa:
Huom:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.