Rubiinikuula-anturi keramiikkaa, pituus 100 mm 5 mm

Tuote nro.: 494236 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 100 mm
tehollinen työskentelypituus 83,5 mm
Pallon ⌀ D 5 mm
Varren ⌀ S 3,8 mm
Kiinnityskierre M4
Kärjen materiaali Rubiini
Varren materiaali Keramiikka
Paino 6,3 g
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494236 5
EAN / GTIN 2050001740595

Kuvaus

Malli:

Mittaus- ja työstökoneisiin tarkoitetut keraamiset mittauskärjet, joissa on M4-kiinnityskierteet.

Ohje:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat