{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | ± 2 mm | |
Toistotarkkuus | 0,1 µm | |
Lineaarisuuspoikkeama ±0,5 mm:ssä | 0,4 µm | |
Lineaarisuuspoikkeama ±1,0 mm:ssä | 1,5 µm | |
Valmistajamerkintä | P 2004T | |
Yhteensopivuus | Tesa | |
IP-suojausluokka | IP 64 | |
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa | 0,75 ±0,15 N | |
Tuotetyyppi | Anturi |
Tuotekoodi | 434760 2004T | |
EAN / GTIN | 4059192055059 | |
Valmistajan numero | 5323011 |