• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kiinnitysjärjestelmät GARANT-videomittamikroskooppeihin 300 mm

Tuote nro.: 494430 300

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rasterikehyksen sisäpituus 368 mm
Rasterikehyksen sisäleveys 256 mm
Rasterikehyksen ulkopituus 432 mm
Rasterikehyksen ulkoleveys 320 mm
Tuotetyyppi Kiinnityssarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494430 300
EAN / GTIN 2050002078413

Kuvaus

Malli:

Erityisesti GARANT-videomittausmikroskoopeille kehitetyt perusaineet pienten osien kiinnitykseen. Kiinnityselementit on helppo sijoittaa napakasti rasterikehykseen. Sarjoja voidaan täydentää erilaisilla vakio-lisäosilla erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivaksi.

Sopii:

GARANT-videomittausmikroskooppi, mittausalue 300 × 200 mm.

Toimituksen sisältö:

Rasterikehys, 2 adapterilevyä, 2 liitososaa, 3 hammastettua asennuskappaletta, 2 säädettävää työntötankoa, 1 tapillinen kiinnityspidin, 3 jousipidätintä, liittimet ja säilytyslaukku.

Ohje:

Muut kiinnitysosat tilauksesta.
Esim. yhdensuuntainen kiinnitysosa, vastakärjet, poikkikiskot.