{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 874 | |
Tarkkuus | 0 | |
Työpintojen tasaisuustoleranssi | 0,022 mm | |
Muoto | B | |
Muodon kuvaus | I-muotoinen poikkileikkaus | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pituus | 2 000 mm | |
Halkaisijan leveys ± 0,2 mm | 79,3 mm | |
Halkaisijan korkeus ± 0,2 mm | 14,5 mm | |
Tuotetyyppi | Tasoviivain |
Tuotekoodi | 460300 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206664 |