Piirrotus- ja pintalevy 600X500 mm

Tuote nro.: 431510 600X500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: DIN 876/1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 876/1
Tasomaisuustoleranssi 0,016 mm
Kokonaiskorkeus 80 mm
Paino 53 kg
Tuotetyyppi Mittalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 431510 600X500
EAN / GTIN 4045197234063

Kuvaus

Malli:

Tukiriparakenne, tiivistä, vanhennettua erikoisharmaavalua. Raaputettu pinta.Työstämättömät pinnat rakennemaalattu (RAL 7001, harmaa) Valetut kiinnityspisteet.

Standardi:

Tarkkuus standardin DIN 876/1 mukaan.

Erikoistarvike:

Kaavausväri nro 085388.

Ohje:

Tarvikkeet, kuten kahvat ja asennusosat, tilauksesta. Muita kokoja toimitettavissa valmistajiltamme. Maksullinen toimitus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin