{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 876 | |
Ulottuma | 120 mm | |
Mittauskorkeus enintään | 200 mm | |
Pylvään ⌀ | 35 mm | |
Mittaustason pituus | 200 mm | |
Mittaustason leveys | 140 mm | |
Pöydän pituus | 260 mm | |
Pöydän leveys | 140 mm | |
Paino | 9,5 kg | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 442560 260 | |
EAN / GTIN | 2050001048066 |