{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 12,5 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,005 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Mittausvoima | 0,6 – 1,3 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon ⌀ | 45 mm | |
Rungon paksuus | 22 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434036 12,5IP | |
EAN / GTIN | 7640125680911 | |
Valmistajan numero | 805.4525 |