{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Millimess | |
Mittausalue | ± 1 mm | |
Lukema valittavissa | mm / tuumaa | |
Valinnainen lukema | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Numerokorkeus | 11,5 mm | |
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) | ± (0,2 + 0,5 x P) µm | |
Liitäntä | USB-liitäntä; USB-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 64 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Mittausvoima | 0,8 N - 1 N | |
Toistotarkkuus fw | 0,1 µm | |
Hystereesi fu | 0,3 µm | |
Esiasetustoiminto | kyllä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Mittaustoiminto staattinen | kyllä | |
Mittaustoiminto dynaaminen | ei | |
Tuotetyyppi | Tarkkuusmittakello |
Tuotekoodi | 434671 2000W | |
EAN / GTIN | 4059192064303 |