{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 25 mm | |
Valinnainen lukema | 0,01 / 0,001 mm | |
virheraja | 0,003 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
Mittausvoima | 1,8 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon ⌀ | 61 mm | |
Rungon paksuus | 39 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434460 25 | |
EAN / GTIN | 4946368586700 | |
Valmistajan numero | 543-470B |