{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 13 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,002 mm | |
Karan ⌀ | 5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 13 mm | |
Kiinnitysvarren ⌀ | 9,5 mm | |
Kiinnitysvarren pituus | 9,5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 58,5 mm | |
Tuotetyyppi | Rakennemikrometri |
Tuotekoodi | 426250 0-13 | |
EAN / GTIN | 4045197204080 |