{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,003 mm | |
Karan ⌀ | 8 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
Kiinnitysvarren ⌀ | 12 mm | |
Kiinnitysvarren pituus | 10 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 125 mm | |
Tuotetyyppi | Rakennemikrometri |
Tuotekoodi | 426200 0-25/F | |
EAN / GTIN | 4946368023151 | |
Valmistajan numero | 153-201 |