{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
virheraja | 0,002 mm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
Kiinnitysvarren ⌀ | 12 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Kiinnitysvarren pituus | 16 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kokonaispituus | 170 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | Rakennemikrometri |
Tuotekoodi | 426510 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368695976 | |
Valmistajan numero | 350-271-30 |