Kaarimikrometri 50-75 mm

Tuote nro.: 420500 50-75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 35,02 € /kpl
  • 64,40 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 50 mm - 75 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 2 µm
Karan ⌀ 6,35 mm
Kierteen nousu 1/50 mm
Mittarummun ⌀ 18 mm
mittaustekniikka analoginen
Mittauspinnan rakenne Kovametallivahvisteinen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420500 50-75
EAN / GTIN 4946368385648
Valmistajan numero 102-303

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.
Karkaistu, hiottu mittauskara.
Lukitus kiinnitysvivulla.
Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.
Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.
Koosta 100 −125 alkaen sis. lakatun valurautakaaren.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 − 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin