Kaarimikrometri 0-25 mm

Tuote nro.: 420430 0-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 31,63 € /kpl
  • 20,30 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 0 mm - 25 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
Karan ⌀ 6,5 mm
Mittarummun ⌀ 20,5 mm
Tuntoräikkä kyllä
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420430 0-25
EAN / GTIN 4062406237509

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.
Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla.
Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi.
Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.
Yhdistetty tuntoräikkä, käytettäväksi yhdellä kädellä ja pitimessä.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 − 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.