Kaarimikrometri 100-jako 50-75 mm

Tuote nro.: 420750 50-75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 64,40 € /kpl
  • 35,02 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 50 mm - 75 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/100 mm
Karan ⌀ 8 mm
Mittarummun ⌀ 30 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420750 50-75
EAN / GTIN 4045197203878

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.
Mittauskarat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla.
Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25–50 alk. sis. 1 tarkistusmitta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat