{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 100 mm - 125 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Lukema | 0,0001 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 6 µm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421318 100-125 | |
EAN / GTIN | 4059192058470 | |
Valmistajan numero | 4157004 |