{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 1 mm - 15 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
Prismakulma | 60 (3-kulmainen) astetta | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 422300 1-15 | |
EAN / GTIN | 4946368009964 | |
Valmistajan numero | 114-101 |