{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Piirtokorkeus | 600 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
virheraja | 0,08 mm | |
Mittauspylvään poikkipinta | 30×12 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Jalustan mitat - pituus | 165 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 110 mm | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 443450 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889911 |