Digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA MICRO-HITE, sisältää ohjauspaneelin ja hienosäädön 350

Tuote nro.: 445287 350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 362,25 € /kpl
  • 392,15 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; TESA Link Connector TLC
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 350 mm
Enimmäiskäyttöalue 0 mm - 520 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Lukema vaihdeltavissa 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) 2 + 2L / 1000 µm
Toistotarkkuus (2  σ) ≤1 µm
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) 7 µm
Mittausluistin käyttömenetelmä manuaalinen
Liitäntä USB-liitäntä.; TESA Link Connector TLC
Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Mittausvoima 1,6 ±0,25 N
Paino 33 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Korkeudenmittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445287 350
EAN / GTIN 7630041129922
Valmistajan numero 00730076

Kuvaus

Malli:

Manuaalisesti säädettävä digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA MICRO-HITE laajoihin mittauksiin 1D- tai 2D-koordinattisuunnissa.
  • Inkrementaalisesti jaoteltu lasinen mitta-asteikko, jossa viitepiste.
  • Erittäin hyvä tarkkuus järjestelmällisten mittauspoikkeamien automaattisen korjauksen avulla. Pituuden laajenemiskerroin teräksen mukaan.
  • Kytkettävä ilmalaakerointi
  • Käyttäjäystävällinen aktivoitujen toimintojen useammalla kielellä näytettävien opastetekstien ansiosta.

Hybridi-ohjauspaneeli
  • Taustavalolla varustettu näppäimistö, yksinkertaistettu ja selkeä rakenne sekä selvät tiedot.
  • Miellyttävä ja joustava käyttää näppäimistön ja kosketusnäytön rinnakkaiskäytön ansiosta.
  • Ergonominen kehon asento joustavasti säädettävän ohjauspaneelin ansiosta.
  • Säästää aikaa ja helpottaa prosesseja sarjamittauksissa.
  • Valinnainen tietojen hallinta mittausohjelmistoilla Stat-Express tai Data-Direct. Tallennusmahdollisuus USB-tikulle.

Ohjelmisto/mittaustoiminnot
  • Kattavat mittausmahdollisuudet, esimerkiksi yhdensuuntaisuus, kulmamittaukset, yksinkertaiset 2D-mittaukset jne.
  • Integroitu tietokone.
  • Automaattinen mittaustulosten laskenta ohjelman toistoissa tallennettavien toistojen avulla.
  • Asiakaskohtaisten toleranssien syöttömahdollisuus. Iso-toleranssit on tallennettu automaattisesti ohjelmistoon. Suorat ja selkeät käyttäjätiedot hyväksynnän/hylkäyksen avulla.
  • Mittausraporttien helppo laadinta.

Etu:

Selvästi nopeutettu kääntöpisteiden mittaus (min, max, Ø) patentoidulla Quick-Center-teknologialla. Visualinen tietojen ilmoitus meluisissa ympäristöissä kaikille mittauksille.

Käyttö:

Vankan rakenteen ansiosta soveltuu sekä korjaamo- että laboratoriokäyttöön. Ihanteellinen sarjamittauksissa.

Toimituksen sisältö:

Peruslaite TESA MICRO-HITE, mukana ohjauspaneeli, vakiomittauskärjenpidin, vakiomittauskärki koetinsauvalla ja mittauskuulalla ⌀ 5 mm, vertailukappale, sähköpumppu (asennettu) laitteen alustan ilmajousitusta varten, akkukotelo (ladattava litiumioniakku), verkkosovitin (latauslaite), verkkokaapeli. SCS-kalibrointitodistus.

Erikoistarvike:

USB-tulostin nro 445293, tulostuspaperi nro 445294, tiedonsiirtokaapeli nro 498918 koko USB; ohjelmisto Data-Direct nro 498925; ohjelmisto Stat-Express nro 498926; radiolähetin TESA BLE nro 498921 koko BT; vara-akku nro 445443 koko AKKU; pölynsuojakupu; laaja erikoisvarustevalikoima (esim. suorakulmaisuuden mittaamiseen) saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat