Malli:
Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Paristokäyttöinen, erittäin pieni virrankulutus. Pitonäppäin − mittaustulos voidaan tallentaa näppäintä painamalla. Kaikki tärkeät osat on karkaistu. Erittäin vakaa kahden vierekkäisen, yhdensuuntaisen ja karaistun mittauspylvään ansiosta, sisäpuolella jyrsityt hammaspinnat (koossa 1000 mittauspylväitä on 3). 2 esiasetusarvoa mahdollistavat viitearvojen tallentamisen (esim. kivilevy ja työkappale). Kovametalliset piirtokärjet.Vankka jalusta, jossa on karkaistu ja läpätty tukipinta. Näyttöyksikön takapuolella on kampi pikasäätöä ja pyällyskehrä hienosäätöä varten.
Lisäksi signaalianturi. Tarkoitettu erityisesti absoluuttisiin mittauksiin, vertailumittauksiin ja ketjumittauksiin.
Käyttö:
Mittauspintaa kosketettaessa anturista kuuluu äänimerkki. Mittausarvo voidaan säilyttää liikkeen jatkuessa (vapaa liikepituus 2 mm), helppokäyttöinen. Anturipään ⌀ otetaan automaattisesti huomioon.
Toimituksen sisältö:
Sis. 1 pariston nro
081560 koko 357, 1 suojahupun, 1 KM-piirtokärjen nro
445230, 1 signaalianturin.
Erikoistarvike:
Nelikulmapidin nro
445180 mittakellojen ja vipumittakellojen kiinnittämiseen, keskitystulkki nro
445250, kulmamitta nro
453500, pidin nro
453520 ja tiedonsiirtokaapeli nro
497080.