Tarkkuuskaarimikrometri 50 mm:n karannousulla 150-200 mm

Tuote nro.: 420900 150-200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 31,51 € /kpl
  • 45,08 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 150 mm - 200 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/100 mm
virheraja 5 µm
Karan ⌀ 8 mm
Mittarummun ⌀ 24 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420900 150-200
EAN / GTIN 4250099609219

Kuvaus

Malli:

Vankka, vasaralakattu mittauskaari pallografiittirautaa, käden lämmöltä suojaava eriste, kitkakytkin ja kiinnitin. Tarkkuusläpätyt, kovametalliset mittauspinnat. Tarkkuus parempi kuin DIN 863 -standardissa.

Etu:

50 mm:n karannousu, ihanteellinen suuremmille mittausalueille. Mittausarvojen 1/100 mm lukeminen suoraan asteikkorummusta.

Toimituksen sisältö:

Ilman asetusmittaa.
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin