{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | QUALITY DRESS | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Kangaskoostumus | 100% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 285 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | sininen | |
Materiaali | puuvilla | |
Koko UK | 36R | |
Koko US | 40/34 | |
Koko ES | 46 | |
Koko NL | 52 | |
Vain yksi koko | L | |
Valmiskoot DE | 52 | |
Koko FR | 46 | |
Koko IT | 46 | |
Takin kiinnitys | Nappikiinnitys | |
piilonappilista | kyllä | |
Hihansuu | suora, avoin | |
Sivutaskujen lukumäärä | 2 | |
Sivutaskut | Vahvistettu | |
Tuotetyyppi | Päällystakki |
Tuotekoodi | 091141 52 | |
EAN / GTIN | 4014382980573 |