{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Kangaskoostumus | 70% polyesteriä; 30% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 230 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | ei kuuma, 110 °C asti | |
Väri | musta | |
Vain yksi koko | S | |
Tuotetyyppi | Kylmäsuojapilottitakki |
Tuotekoodi | 091887 S | |
EAN / GTIN | 7330509484098 | |
Valmistajan numero | 491619009900S |