Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Sadetakki Chelsea, musta, Vain yksi koko: S

Tuote nro.: 091911 S
Koko-opas

Housujen / haalareiden kokotaulukko

HELLY HANSEN® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin HELLY HANSEN® osalta

Miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Näin mitataan

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 280
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN 343

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Chelsea
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 280 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri musta
Vain yksi koko S
Standardi EN 343
Tuotetyyppi Sadetakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091911 S
Valmistajan numero 70115_990-S

Kuvaus

Malli:

Laadukas sadeasu, heijastavat yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä.
Sadetakki, säädettävä huppu ja pidennetty selkäosa optimaalista istuvuutta varten. Ilmastoitu selkäosa. Parannettu käyttömukavuus kauluksen sisäpuolen harjatun polyesterin ja joustavan hihansuiden sisäpuolen ansiosta.
  • Irrotettava huppu.
  • Kaksisuuntainen vetoketju.
  • Rintataskussa vettähylkivä vetoketju.
  • Kaksi läpällistä avotaskua.
  • Kalvosimet säädettävissä tarralla.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin