{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 75% puuvillaa; 25 % polyamidia | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 250 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua | |
Kuivaus | ei rumpukuivausta | |
Silitys | ei kuuma, 110 °C asti | |
Väri | tummanharmaa / musta | |
Koko ES | 50C | |
Koko NL | D108 | |
Koko SE | C60 | |
Valmiskoot DE | 27 | |
Koko FR | 50C | |
Koko IT | 50C | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091843 27 | |
EAN / GTIN | 7330509486429 | |
Valmistajan numero | 145911469899D27 |