{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | QUALITY DRESS | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 100% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 285 g/m2 | |
Verhous vakiona | UV-standardi 801 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kohtalaisen kuuma, 150 °C asti. | |
Väri | vaaleanharmaa | |
Materiaali | puuvilla | |
Koko UK | 32R | |
Koko US | 33/31 | |
Koko ES | 42 | |
Koko NL | 48 | |
Vain yksi koko | M | |
Valmiskoot DE | 48 | |
Koko FR | 42 | |
Koko IT | 42 | |
Munuaissuoja | kyllä | |
vahvistetut polviosat | kyllä | |
Halkio | Vetoketju | |
Solkikiinnitys | Iskun- ja kuumuudenkestävä muovisolki | |
Lahkeensuu | suora, avoin | |
Sivutaskujen lukumäärä | 2 | |
Sivutaskut | päälleommeltu, vahvistettu | |
Polvitaskujen lukumäärä | 2 | |
Mittataskujen lukumäärä | 1 | |
Reisitaskujen lukumäärä | 1 | |
Puhelintasku | kyllä | |
Läppätasku | päälleommeltu, jaettu tarrakiinnityksellä | |
kaksoisläppä, jossa vetoketjutasku | kyllä | |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari |
Tuotekoodi | 091132 48 | |
Valmistajan numero | 3651 1314 95 GR.48 |