{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CANVAS 320 | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 320 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | merensininen | |
Koko ES | 48L | |
Valmiskoot DE | 110 | |
Koko FR | 48L | |
Koko IT | 48L | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari |
Tuotekoodi | 091371 110 | |
Valmistajan numero | 2138 GR. 110 |