{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | |
Pesu | 60 °C hienopesu | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kohtalaisen kuuma, 150 °C asti. | |
Väri | kiwi | |
Vain yksi koko | XL | |
Tuotetyyppi | Pikeepaita |
Tuotekoodi | 090223 XL | |
Valmistajan numero | 839-040/XL |