{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 80% puuvillaa; 20 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valmistajamerkintä | Classic Roundneck | |
Väri | tummansininen | |
Vain yksi koko | L | |
Tuotetyyppi | Collegepaita |
Tuotekoodi | 090377 L | |
EAN / GTIN | 7332413565191 | |
Valmistajan numero | 021040-580-6 |