{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Rofa Multinorm-vaatteet | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 55 % modakryyliä; 43% puuvillaa; 2% erikoiskuitua | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | hellävarainen puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kohtalaisen kuuma, 150 °C asti. | |
Väri | keltainen / sininen | |
Valmiskoot DE | 50 | |
Koko FR | 54 | |
Koko IT | 54 | |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091780 50 | |
Valmistajan numero | 155360235 GR. 50 |