{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Plaline | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 75 % polyesteriä; 25% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 290 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | keltainen / sinkki | |
Valmiskoot DE | 56 | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091771 56 | |
EAN / GTIN | 4030913941721 | |
Valmistajan numero | 5601 56 |