{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 240 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valmistajamerkintä | Joustavat huomioshortsit, merensininen /näkyvä keltainen C62 | |
Väri | keltainen / merensininen | |
Valmiskoot DE | 62 | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varoitusvaatetus) | luokka 1 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091727 62 | |
Valmistajan numero | 154118118933C62 |