{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kangaskoostumus | 15% puuvillaa; 85% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa | |
Väri | keltainen / merensininen | |
Koko UK | M | |
Koko US | M | |
Koko ES | C48 | |
Koko NL | C48 | |
Koko SE | C54 | |
Valmiskoot DE | 48 | |
Koko FR | 42 | |
Koko IT | C48 | |
Standardi | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varoitusvaatetus) | luokka 2 | |
Tuotetyyppi | Huomiolappuhaalari |
Tuotekoodi | 091743 48 | |
EAN / GTIN | 7330509398524 | |
Valmistajan numero | 266018043389C48 |