Malli:
Baseball-tyyppinen HardCap Aerolite® -kolhupäähine on valmistettu kevyestä materiaalista (paisutetusta polypropeenista) yhdessä lujatekoisen HDFE-kuoren kanssa. Vettä hylkivän päähineen sivuilla on erittäin hengittävä tuuletusverkko. Siinä on lisäksi hyvän näkyvyyden takaavat sivuttaiset heijastinnauhat. Lisämukavuutta päähineeseen tuo integroitu hikinauha. Sekä hikinauha että alusmateriaali ovat Polygiene®-pinnoitettuja, mikä estää epämiellyttävien hajujen muodostumisen. Parasta päähineessä on sen vähäinen paino, vähemmän kuin 135g, joka ei kuitenkaan vaikuta suorituskykyyn ja turvallisuuteen. Joustava säätönauha on matalammalla kuin muissa päähineissä, mikä varmistaa hyvän istuvuuden.
Standardi:
EN 812
Ohje:
Kolhupäähineet voidaan tilauksesta varustaa logolla!